NIEDAX - Horg kábeltálca fedél ívhez G71271 - RESKD 50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339265404
Sonepar cikkszám
G71271
Gyártói cikkszám
RESKD 50
Gyártói típuskód
RESKD 50
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Zsalu szellőző rendszerekhez ; Szellőző zsalu 280x315 elektr. túlnyomáskibocsátó