NIEDAX - Horg kábeltálca fedél T-toldalékelemhez G48245 - RTADV 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 104 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339277100
Sonepar cikkszám
G48245
Gyártói cikkszám
RTADV 100
Gyártói típuskód
RTADV 100
Szélesség:
104 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyag minősége:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 2pol C karakt 6kA