NIEDAX - Horg kábeltálca festett 60x100mm RAL9010 fehér GT16011 - ELV60.100 (0.6mm)RAL9010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szerelési perforáció a talapzatban - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16011
Gyártói cikkszám
ELV60.100 (0.6mm)RAL9010
Gyártói típuskód
ELV60.100 (0.6mm)RAL9010
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca festett 60x100mm RAL9010 fehér