NIEDAX - Horg kábeltálca festett 60x300mm RAL9010 fehér GT16012 - ELV60.300 (0.6mm)RAL9010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Felület - szalaghorganyzott
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16012
Gyártói cikkszám
ELV60.300 (0.6mm)RAL9010
Gyártói típuskód
ELV60.300 (0.6mm)RAL9010
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
fehér
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
RAL-szám:
9010
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; EPH sín 8x4-25mm2+1x4x40mm acélsz+1x8-10mm2