NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő csiptető 60mm SN008640 - REBA 60 DV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 60 mm
Kivitel - egyéb
Magasság - 69 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339197286
Sonepar cikkszám
SN008640
Gyártói cikkszám
REBA 60 DV
Gyártói típuskód
REBA 60 DV
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
60 mm
Kivitel:
egyéb
Magasság:
69 mm
Anyag:
acél
Terhelhetőség:
150 N
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Ipari dugalj rögz SCHUKO 16A 230V 2P+F IP44