NIEDAX - Horg kábeltálca függőleges ív zárt külső SN012248 - RFD 60200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - ív merev
Fedéllel - Nem
Belső sugár - 199 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339935420
Sonepar cikkszám
SN012248
Gyártói cikkszám
RFD 60200 F
Gyártói típuskód
RFD60.200 F
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Belső sugár:
199 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott