NIEDAX - Horg kábeltálca függőoszlop U-Profil 50x50x700 mm GT35912 - HU 5050/700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339858828
Sonepar cikkszám
GT35912
Gyártói cikkszám
HU 5050/700
Gyártói típuskód
HU 5050/700
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Horg kábeltálca tartó, függ. 700mm