NIEDAX - Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét SN018224 - SMU 10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339203703
Sonepar cikkszám
SN018224
Gyártói cikkszám
SMU 10
Gyártói típuskód
SMU 10
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
8.4 mm
Kulcsméret:
16 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét