NIEDAX - Horg kábeltálca Ív 90 fok G71270 - RESK 35050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210206
Sonepar cikkszám
G71270
Gyártói cikkszám
RESK 35050
Gyártói típuskód
RESK 35050
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
ív merev
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
60 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb