NIEDAX - Horg kábeltálca ívfedél reteszzárral GT62827 - RESKDV 50 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 50 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339557127
Sonepar cikkszám
GT62827
Gyártói cikkszám
RESKDV 50 F
Gyártói típuskód
RESKDV 50 F
Szög:
90°
Szélesség:
50 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék vezérlőberendezésekhez ; Könyök csatlakozó 20kV 250A 95mm2 árny. 16,3-20,80