NIEDAX - Horg kábeltálca központi függesztő GT18735 - ZCB 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 25 mm
Magasság - 160 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Kivitel - oldalfali
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339843022
Sonepar cikkszám
GT18735
Gyártói cikkszám
ZCB 100
Gyártói típuskód
ZCB 100
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
160 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca központi függesztő