NIEDAX - Horg kábeltálca központi függesztő GT18736 - ZCB 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 160 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - oldalfali
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339843084
Sonepar cikkszám
GT18736
Gyártói cikkszám
ZCB 200
Gyártói típuskód
ZCB 200
Magasság:
160 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
oldalfali
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
25 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence ; Rb tömszelence M20 műa