Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca minicsatorna-ív 90° GT10399 - RESK35.050F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca minicsatorna-ív 90° GT10399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10399

Gyártói cikkszám

RESK35.050F

Gyártói típuskód

RESK35.050F

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Oldalperforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Érzékelők ; Fázisjavító ; %Fázisjavító vezérlő aut. digit. 7 lépcsős