Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem fedél GT63671 - RTSDVS 400

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem fedél GT63671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 405 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339863969

Sonepar cikkszám

GT63671

Gyártói cikkszám

RTSDVS 400

Gyártói típuskód

RTSDVS 400

Szélesség:

405 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VAC/DC