NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem RTSK 50.050/211104/ GT03475 - RTSK 50050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Építési forma - T-idom vízszintes
Belső sugár - 40 mm
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339211104
Sonepar cikkszám
GT03475
Gyártói cikkszám
RTSK 50050
Gyártói típuskód
RTSK 50050
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Építési forma:
T-idom vízszintes
Belső sugár:
40 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca T-elem RTSK 50.050/211104/