NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 110x102 mm SN113485 - RTA 110100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339252503
Sonepar cikkszám
SN113485
Gyártói cikkszám
RTA 110100
Gyártói típuskód
RTA 110100
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Horg kábeltálca T-toldalékelem 110x102 mm