NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 35x52mm th GT10400 - RTAK 35050 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339893522
Sonepar cikkszám
GT10400
Gyártói cikkszám
RTAK 35050 F
Gyártói típuskód
RTAK 35050 F
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; %Fcsőarm 4x24W parabola sülly EVG T5