NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x75mm GT38344 - RTAK 50075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Belső sugár - 40 mm
NATO-perforáció - Nem
Kivitel - összekötő nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210800
Sonepar cikkszám
GT38344
Gyártói cikkszám
RTAK 50075
Gyártói típuskód
RTAK 50075
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Belső sugár:
40 mm
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x75mm