NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 600-as SN100776 - RTA 60600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339227501
Sonepar cikkszám
SN100776
Gyártói cikkszám
RTA 60600
Gyártói típuskód
RTA 60600
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Horg kábeltálca T-toldalékelem 600-as