NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 1000mm G69054 - HI 80/1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 80 mm
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 42 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339179206
Sonepar cikkszám
G69054
Gyártói cikkszám
HI 80/1000
Gyártói típuskód
HI 80/1000
Profilmagasság:
80 mm
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
42 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Szerelvénydobozó 50mm /78-as fedélnyílásba/ csat.