Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel GT71956 - 707524

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel GT71956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 160 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Kivitel - oldalfali

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999067707524

Sonepar cikkszám

GT71956

Gyártói cikkszám

707524

Gyártói típuskód

ZCB100F

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

25 mm

Magasság:

160 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Kivitel:

oldalfali

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm függesztőkengyel