NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT09371 - KTAG 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 45 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Kivitel - oldalfali
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344857
Sonepar cikkszám
GT09371
Gyártói cikkszám
KTAG 100
Gyártói típuskód
KTAG 100
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
45 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm