NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm GT09750 - KTUG 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 23 mm
Magasság - 50 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Kivitel - mennyezeti
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344505
Sonepar cikkszám
GT09750
Gyártói cikkszám
KTUG 100
Gyártói típuskód
KTUG 100
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
23 mm
Magasság:
50 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm