NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 100mm tartókonzol födémre G51942 - TKSU 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 161 mm
Szélesség - 57 mm
Magasság - 172 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Kivitel - oldalfali
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339184903
Sonepar cikkszám
G51942
Gyártói cikkszám
TKSU 100
Gyártói típuskód
TKSU 100
Hosszúság:
161 mm
Szélesség:
57 mm
Magasság:
172 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm tartókonzol födémre