NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 110mm GT26769 - TK 85110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 85 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm
Kivitel - oldalfali
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339183807
Sonepar cikkszám
GT26769
Gyártói cikkszám
TK 85110
Gyártói típuskód
TK 85110
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
85 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-100 mm
Kivitel:
oldalfali
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 110mm