NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 1200mm GT09753 - HUF 50/1200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 22 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 2 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339169801
Sonepar cikkszám
GT09753
Gyártói cikkszám
HUF 50/1200
Gyártói típuskód
HUF 50/1200
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
22 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
2 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 1200mm