NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 181x430mm falikonzol 9.36kN SN108424 - KTTSS 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 430 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 110 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Kivitel - szorítótámasz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108424
Gyártói cikkszám
KTTSS 400
Gyártói típuskód
KTTSS 400
Hosszúság:
430 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
110 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Horg kábeltálca tartó 181x430mm falikonzol 9.36kN