Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol G46467 - TKS 200 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol G46467

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 132 mm

  • Hosszúság - 263 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339329205

Sonepar cikkszám

G46467

Gyártói cikkszám

TKS 200 E3

Gyártói típuskód

TKS 200 E3

Magasság:

132 mm

Hosszúság:

263 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

rozsdamentes acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

57 mm

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm függőkonzol