Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm GT09376 - KTAG 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm GT09376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 55 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339344901

Sonepar cikkszám

GT09376

Gyártói cikkszám

KTAG 200

Gyártói típuskód

KTAG 200

Magasság:

55 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

23 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm