Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm GT09751 - KTUG 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 200mm GT09751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339344604

Sonepar cikkszám

GT09751

Gyártói cikkszám

KTUG 200

Gyártói típuskód

KTUG 200

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

23 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 200mm