Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm függőkonzol G46297 - TKS 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm függőkonzol G46297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 363 mm

  • Szélesség - 57 mm

  • Magasság - 132 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339184309

Sonepar cikkszám

G46297

Gyártói cikkszám

TKS 300

Gyártói típuskód

TKS 300

Hosszúság:

363 mm

Szélesség:

57 mm

Magasság:

132 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm függőkonzol