Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm GT09372 - KTAG 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 300mm GT09372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 65 mm

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339345007

Sonepar cikkszám

GT09372

Gyártói cikkszám

KTAG 300

Gyártói típuskód

KTAG 300

Magasság:

65 mm

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

oldalfali

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

26 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 300mm