NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 400mm GT41990 - KTU 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339174805
Sonepar cikkszám
GT41990
Gyártói cikkszám
KTU 400
Gyártói típuskód
KTU 400
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Szélesség:
26 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Műa tokozott 300x300mm 3P terh.kapcs szekrény