NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 450mm függőkonzol GT56808 - TKS 450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 513 mm
Profilszélesség - 57 mm
Profilmagasság - 132 mm
Kivitel - I-profil
Terhelhetőség - 1.5 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339184606
Sonepar cikkszám
GT56808
Gyártói cikkszám
TKS 450
Gyártói típuskód
TKS 450
Hosszúság:
513 mm
Profilszélesség:
57 mm
Profilmagasság:
132 mm
Kivitel:
I-profil
Terhelhetőség:
1.5 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 450mm függőkonzol