Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm GT08975 - KTU 500

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 500mm GT08975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 510 mm

  • Szélesség - 24 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm

  • Kivitel - mennyezeti

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339175000

Sonepar cikkszám

GT08975

Gyártói cikkszám

KTU 500

Gyártói típuskód

KTU 500

Hosszúság:

510 mm

Szélesség:

24 mm

Magasság:

90 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-500 mm

Kivitel:

mennyezeti

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 500mm