Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 510mm GT13354 - KTAM 500

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 510mm GT13354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 510 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 115 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339186709

Sonepar cikkszám

GT13354

Gyártói cikkszám

KTAM 500

Gyártói típuskód

KTAM 500

Hosszúság:

510 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

115 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-500 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm