Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm SN068088 - HI 80/600

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 600mm SN068088

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 42 mm

  • Profilmagasság - 80 mm

  • Kivitel - I-profil

  • Terhelhetőség - 10 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339178803

Sonepar cikkszám

SN068088

Gyártói cikkszám

HI 80/600

Gyártói típuskód

HI 80/600

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

42 mm

Profilmagasság:

80 mm

Kivitel:

I-profil

Terhelhetőség:

10 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott