Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x155mm 1200N GT09070 - KTUM 150

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x155mm 1200N GT09070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 73 mm

  • Hosszúság - 155 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339170432

Sonepar cikkszám

GT09070

Gyártói cikkszám

KTUM 150

Gyártói típuskód

KTUM 150

Magasság:

73 mm

Hosszúság:

155 mm

Kivitel:

mennyezeti

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-150 mm

Szélesség:

20 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; ÖLFLEX CL. 100 4x 6 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 6 mm2