NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 73x405mm 1200N GT09630 - KTUM 400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 405 mm
Szélesség - 20 mm
Magasság - 83 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm
Kivitel - mennyezeti
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339170487
Sonepar cikkszám
GT09630
Gyártói cikkszám
KTUM 400
Gyártói típuskód
KTUM 400
Hosszúság:
405 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
83 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-400 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 73x405mm 1200N