Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó 800mm GT90996 - HUF 50/800

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó  800mm GT90996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Profilszélesség - 22 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339169405

Sonepar cikkszám

GT90996

Gyártói cikkszám

HUF 50/800

Gyártói típuskód

HUF 50/800

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

800 mm

Profilszélesség:

22 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

2 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 800mm