Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 1000mm GT33358 - HU 5050/1000

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 1000mm GT33358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 1005 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339858880

Sonepar cikkszám

GT33358

Gyártói cikkszám

HU 5050/1000

Gyártói típuskód

HU 5050/1000

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

1005 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

4 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Rögzítéstechnika ; Facsavar ; Facsavar 3,5x 20mm sülly 1000db/cs