Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 1500mm GT68940 - HU 5050/1500

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó, függ. 1500mm GT68940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 1505 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339858941

Sonepar cikkszám

GT68940

Gyártói cikkszám

HU 5050/1500

Gyártói típuskód

HU 5050/1500

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

1505 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

4 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó, függ. 1500mm