NIEDAX - Horg kábeltálca tartó függesztőkonzol 250mm G66974 - HUF 50/250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 250 mm
Profilszélesség - 22 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339168804
Sonepar cikkszám
G66974
Gyártói cikkszám
HUF 50/250
Gyártói típuskód
HUF 50/250
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
250 mm
Profilszélesség:
22 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
2 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó függesztőkonzol 250mm