Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó függőoszlop GT10405 - HUF 50/400

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó függőoszlop GT10405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilszélesség - 22 mm

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 2 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339169009

Sonepar cikkszám

GT10405

Gyártói cikkszám

HUF 50/400

Gyártói típuskód

HUF 50/400

Hosszúság:

400 mm

Profilszélesség:

22 mm

Profilmagasság:

50 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

2 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó függőoszlop