Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tartó kettős 400mm GT41945 - KTDL 400

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tartó kettős 400mm GT41945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 425 mm

  • Kivitel - dupla támaszték

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339171002

Sonepar cikkszám

GT41945

Gyártói cikkszám

KTDL 400

Gyártói típuskód

KTDL 400

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

425 mm

Kivitel:

dupla támaszték

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-400 mm

Szélesség:

22 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 80mm rugós