NIEDAX - Horg kábeltálca tartó …mm G66975 - KTUL 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 73 mm
Hosszúság - 205 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339170104
Sonepar cikkszám
G66975
Gyártói cikkszám
KTUL 200
Gyártói típuskód
KTUL 200
Magasság:
73 mm
Hosszúság:
205 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
21 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; QL 3x4x0,6 mm2 Telefon légkábel