NIEDAX - Horg kábeltálca tető 100mm forgóretesszel G45875 - RDV 100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 100 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013339261406
Sonepar cikkszám
G45875
Gyártói cikkszám
RDV 100
Gyártói típuskód
RDV 100
Fedél szélessége:
100 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 100mm forgóretesszel