NIEDAX - Horg kábeltálca tető 150mm 90° idomhoz GT03963 - RESDV 150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 154 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339276301
Sonepar cikkszám
GT03963
Gyártói cikkszám
RESDV 150
Gyártói típuskód
RESDV 150
Szög:
90°
Szélesség:
154 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 20W 12V G4 29mm fix króm