Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorganyzott G68838 - RDV 200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 200mm tűzihorganyzott G68838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339263806

Sonepar cikkszám

G68838

Gyártói cikkszám

RDV 200 F

Gyártói típuskód

RDV 200 F

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol C karakt 6kA