NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm GT72720 - RD300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72720
Gyártói cikkszám
RD300
Gyártói típuskód
RD300
Fedél szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető 300mm